Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /

Cod. Rexel
S35253002
Cod. Produttore
5253002
Cod. EAN
8033603028463

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 45° 150x50 ZC

Documentazione tecnica

La curva piana 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

esecuzione

senza connettore

cambio di direzione

orizzontale

altezza del canale portacavi

50 mm

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

materiale

acciaio

larghezza del canale portacavi

150 mm

spessore del materiale

0.8 mm

superficie

zincato a caldo a immersione

raggio interno

150 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 45 150X50 ZC