Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /

Cod. Rexel
S35280436
Cod. Produttore
5280436
Cod. EAN
8033603105034

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 30° 500x80 ZS
La curva piana 30° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

piegatura (angolo)

30°

esecuzione

connettore integrato

cambio di direzione

orizzontale

superficie

zincato a nastro

forma costruttiva

arco rigido

materiale

acciaio

larghezza del canale portacavi

500 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

raggio interno

150 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 30 500X80 ZS