Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
materiale
acciaio
esecuzione
senza connettore
superficie
zincato a nastro
altezza del canale portacavi
100 mm
forma costruttiva
arco rigido
spessore del materiale
0.8 mm
raggio interno
200 mm
piegatura (angolo)
90°
larghezza del canale portacavi
600 mm
cambio di direzione
verticale discendente
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te