Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /

Cod. Rexel
S35282086
Cod. Produttore
5282086
Cod. EAN
8033603039155

Informazioni di prodotto

C5 Curva discesa 90° 500x80 IX

Documentazione tecnica

La curva discesa 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

raggio interno

200 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

forma costruttiva

arco rigido

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

larghezza del canale portacavi

500 mm

spessore del materiale

0.8 mm

esecuzione

senza connettore

qualità del materiale

acciaio inossidabile

materiale

acciaio

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA 90 500X80 IX