Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200084
Cod. Produttore
5200084
Cod. EAN
8033603016538

Informazioni di prodotto

C5 Curva discesa 90° 400x100 ZS

Documentazione tecnica

La curva discesa 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro

altezza del canale portacavi

100 mm

materiale

acciaio

forma costruttiva

arco rigido

spessore del materiale

0.8 mm

raggio interno

200 mm

piegatura (angolo)

90°

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA 90 400X100 ZS