Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280083
Cod. Produttore
5280083
Cod. EAN
8033603032637

Informazioni di prodotto

C5 Curva discesa 90° 200x80 ZS

Documentazione tecnica

La curva discesa 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

altezza del canale portacavi

80 mm

raggio interno

200 mm

spessore del materiale

0.8 mm

piegatura (angolo)

90°

cambio di direzione

verticale discendente

larghezza del canale portacavi

200 mm

materiale

acciaio

forma costruttiva

arco rigido

superficie

zincato a nastro

esecuzione

senza connettore

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA 90 200X80 ZS

€ 32,85 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info