Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280082
Cod. Produttore
5280082
Cod. EAN
8033603032620

Informazioni di prodotto

C5 Curva discesa 90° 150x80 ZS

Documentazione tecnica

La curva discesa 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

esecuzione

senza connettore

raggio interno

200 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

spessore del materiale

0.8 mm

forma costruttiva

arco rigido

altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA 90 150X80 ZS

€ 30,25 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info