Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280081
Cod. Produttore
5280081
Cod. EAN
8033603032613

Informazioni di prodotto

C5 Curva discesa 90° 100x80 ZS

Documentazione tecnica

La curva discesa 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

forma costruttiva

arco rigido

spessore del materiale

0.8 mm

raggio interno

200 mm

piegatura (angolo)

90°

cambio di direzione

verticale discendente

larghezza del canale portacavi

100 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA 90 100X80 ZS

€ 26,07 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info