Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /

Cod. Rexel
S35203080
Cod. Produttore
5203080
Cod. EAN
8033603021099

Informazioni di prodotto

C5 Curva discesa 90° 100x100 ZC

Documentazione tecnica

La curva discesa 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

materiale

acciaio

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a caldo a immersione

piegatura (angolo)

90°

cambio di direzione

verticale discendente

forma costruttiva

arco rigido

raggio interno

200 mm

spessore del materiale

0.8 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA 90 100X100 ZC