Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
forma costruttiva
arco rigido
spessore del materiale
0.8 mm
larghezza del canale portacavi
400 mm
cambio di direzione
verticale discendente
superficie
zincato a nastro
altezza del canale portacavi
100 mm
materiale
acciaio
raggio interno
245 mm
esecuzione
senza connettore
piegatura (angolo)
45°
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te