Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280074
Cod. Produttore
5280074
Cod. EAN
8033603032569

Informazioni di prodotto

C5 Curva discesa 45° 300x80 ZS

Documentazione tecnica

La curva discesa 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

piegatura (angolo)

45°

esecuzione

senza connettore

raggio interno

245 mm

spessore del materiale

0.8 mm

forma costruttiva

arco rigido

larghezza del canale portacavi

300 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA 45 300X80 ZS

€ 37,06 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info