Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200073
Cod. Produttore
5200073
Cod. EAN
8033603016460

Informazioni di prodotto

C5 Curva discesa 45° 300x100 ZS

Documentazione tecnica

La curva discesa 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

altezza del canale portacavi

100 mm

superficie

zincato a nastro

esecuzione

senza connettore

raggio interno

245 mm

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

materiale

acciaio

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale discendente

spessore del materiale

0.8 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA 45 300X100 ZS