Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
cambio di direzione
verticale discendente
larghezza del canale portacavi
200 mm
spessore del materiale
0.8 mm
forma costruttiva
arco rigido
piegatura (angolo)
45°
raggio interno
245 mm
esecuzione
senza connettore
altezza del canale portacavi
100 mm
superficie
zincato a nastro
materiale
acciaio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te