Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35390125
Cod. Produttore
5390125
Cod. EAN
8033603049499

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio curva salita 90° base 300 ZS

Documentazione tecnica

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

lunghezza

144 mm

adatto per canale portacavi

cambio di direzione

verticale ascendente

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

piegatura (angolo)

90°

larghezza

300 mm

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CURVA SALITA 90 B. 300

€ 15,63 x 1 pz.
(pz.)