Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35390124
Cod. Produttore
5390124
Cod. EAN
8033603049482

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio curva salita 90° base 200 ZS

Documentazione tecnica

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

adatto per canale portacavi

lunghezza

144 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

larghezza

200 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CURVA SALITA 90 B. 200

€ 12,73 x 1 pz.
(pz.)