Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35390123
Cod. Produttore
5390123
Cod. EAN
8033603049475

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio curva salita 90° base 150 ZS

Documentazione tecnica

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

piegatura (angolo)

90°

cambio di direzione

verticale ascendente

lunghezza

144 mm

adatto per canale portacavi

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

larghezza

150 mm

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CURVA SALITA 90 B. 150

€ 11,96 x 1 pz.
(pz.)