Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35390114
Cod. Produttore
5390114
Cod. EAN
8033603049406

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio curva salita 45° base 200 ZS

Documentazione tecnica

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

lunghezza

167 mm

piegatura (angolo)

45°

adatto per canale portacavi

cambio di direzione

verticale ascendente

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

larghezza

200 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CURVA SALITA 45 B. 200

€ 12,73 x 1 pz.
(pz.)