Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35390112
Cod. Produttore
5390112
Cod. EAN
8033603049383

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio curva salita 45° base 100 ZS

Documentazione tecnica

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

larghezza

100 mm

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

cambio di direzione

verticale ascendente

lunghezza

167 mm

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CURVA SALITA 45 B. 100

€ 9,62 x 1 pz.
(pz.)