Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35390015
Cod. Produttore
5390015
Cod. EAN
8033603048546

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio curva piana 90° base 300 ZS

Documentazione tecnica

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

cambio di direzione

orizzontale

larghezza

300 mm

materiale

acciaio

lunghezza

430 mm

superficie

zincato a nastro

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

piegatura (angolo)

90°

adatto per canale portacavi

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 90 B. 300

€ 21,85 x 1 pz.
(pz.)