Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35390013
Cod. Produttore
5390013
Cod. EAN
8033603048522

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio curva piana 90° base 150 ZS

Documentazione tecnica

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

adatto per canale portacavi

larghezza

150 mm

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

piegatura (angolo)

90°

cambio di direzione

orizzontale

lunghezza

280 mm

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 90 B. 150

€ 12,94 x 1 pz.
(pz.)