Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35390012
Cod. Produttore
5390012
Cod. EAN
8033603048515

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio curva piana 90° base 100 ZS

Documentazione tecnica

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

lunghezza

230 mm

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

larghezza

100 mm

piegatura (angolo)

90°

adatto per canale portacavi

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 90 B. 100

€ 11,22 x 1 pz.
(pz.)