Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35390145
Cod. Produttore
5390145
Cod. EAN
8033603049666

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio curva discesa 90° base 300 ZS

Documentazione tecnica

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

piegatura (angolo)

90°

cambio di direzione

verticale discendente

adatto per canale portacavi

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

larghezza

300 mm

lunghezza

229 mm

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 90 B. 300

€ 15,92 x 1 pz.
(pz.)