Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35390143
Cod. Produttore
5390143
Cod. EAN
8033603049642

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio curva discesa 90° base 150 ZS

Documentazione tecnica

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

lunghezza

229 mm

adatto per canale portacavi

larghezza

150 mm

cambio di direzione

verticale discendente

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

piegatura (angolo)

90°

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 90 B. 150

€ 12,49 x 1 pz.
(pz.)