Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35390142
Cod. Produttore
5390142
Cod. EAN
8033603049635

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio curva discesa 90° base 100 ZS

Documentazione tecnica

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

cambio di direzione

verticale discendente

adatto per canale portacavi

lunghezza

229 mm

larghezza

100 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 90 B. 100

€ 10,93 x 1 pz.
(pz.)