Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35390134
Cod. Produttore
5390134
Cod. EAN
8033603049574

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio curva discesa 45° base 200 ZS

Documentazione tecnica

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

cambio di direzione

verticale discendente

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

larghezza

200 mm

superficie

zincato a nastro

lunghezza

225 mm

materiale

acciaio

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 45 B. 200

€ 13,13 x 1 pz.
(pz.)