Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35390132
Cod. Produttore
5390132
Cod. EAN
8033603049550

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio curva discesa 45° base 100 ZS

Documentazione tecnica

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

piegatura (angolo)

45°

adatto per canale portacavi

cambio di direzione

verticale discendente

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

larghezza

100 mm

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

lunghezza

225 mm

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 45 B. 100

€ 11,11 x 1 pz.
(pz.)