Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35190017
Cod. Produttore
5190017
Cod. EAN
8033603014107

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio Elemento Rettilineo con aggancio di terra base 500 mt 2 ZS

Documentazione tecnica

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

spessore del materiale

0.8 mm

lunghezza

2030 mm

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

larghezza del coperchio

500 mm

adatto per canale portacavi

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B.500