Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /

Cod. Rexel
S35192006
Cod. Produttore
5192006
Cod. EAN
8033603015128

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio Elemento Rettilineo con aggancio di terra base 400 mt 3 IX

Documentazione tecnica

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

spessore del materiale

0.8 mm

qualità del materiale

acciaio inossidabile

lunghezza

3030 mm

materiale

acciaio

adatto per canale portacavi

larghezza del coperchio

400 mm

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B.400