Prodotti /

Cod. Rexel
S35193015
Cod. Produttore
5193015
Cod. EAN
8033603126510

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio Elemento Rettilineo con aggancio di terra base 300 mt 2 ZC

Documentazione tecnica

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

adatto per canale portacavi

larghezza del coperchio

300 mm

materiale

acciaio

spessore del materiale

0.6 mm

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

lunghezza

2030 mm

superficie

zincato a caldo a immersione

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B.300