Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35190015
Cod. Produttore
5190015
Cod. EAN
8033603014084

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio Elemento Rettilineo con aggancio di terra base 300 mt 2 ZS

Documentazione tecnica

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

adatto per canale portacavi

superficie

zincato a nastro

larghezza del coperchio

300 mm

materiale

acciaio

spessore del materiale

0.6 mm

lunghezza

2030 mm

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B.300