Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35190013
Cod. Produttore
5190013
Cod. EAN
8033603014060

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio Elemento Rettilineo con aggancio di terra base 150 mt 2 ZS

Documentazione tecnica

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

spessore del materiale

0.6 mm

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

lunghezza

2030 mm

adatto per canale portacavi

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

larghezza del coperchio

150 mm

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B.150