Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /

Cod. Rexel
S35190002
Cod. Produttore
5190002
Cod. EAN
8033603013971

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio Elemento Rettilineo con aggancio di terra base 100 mt 3 ZS

Documentazione tecnica

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

adatto per canale portacavi

superficie

zincato a nastro

larghezza del coperchio

100 mm

materiale

acciaio

spessore del materiale

0.6 mm

lunghezza

3030 mm

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B.100

(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
6 m
Q.tà consigliata info