Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2826056
Cod. Produttore
2826056
Cod. EAN
0095969400077

Informazioni di prodotto

Fluke C35 Custodia morbida 20x70x11cm, adatta a serie 170
La parte superiore del telaio si apre lateralmente per consentire l'uso di strumenti di prova senza rimuovere la custodia; comprende una cinghia per fissare l'utensile di prova. Struttura contenitore in poliestere resistente 600D per una lunga durata. Compatibile con multimetri digitali Fluke serie 20, 70, 11X e 170 e altri strumenti di test di formato simile

colore

nero

larghezza

140 mm

esecuzione

borsa

altezza

220 mm

profondità

65 mm

qualità del materiale

poliestere

materiale

plastica

Produttore

C35 CUSTODIA MORBIDA 20X70X11CM, SE