Prodotti /

Cod. Rexel
AITCC30M84
Cod. Produttore
C30M84
Cod. EAN
8010703250758

Informazioni di prodotto

Condensatori per illuminazione

Condensatori per illuminazione in involucro platico con fissaggio a vite M8, tensione max. 440 vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per il fissaggio

esecuzione

condensatore parallelo per lampada fluorescente

lunghezza

98 mm

diametro

50 mm

tensione nominale

440 V

capacità

30 µF