Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM185181
Cod. Produttore
185181
Cod. EAN
4015081806669

Informazioni di prodotto

C22-PVT-K11-P62 P.EMER.38 SB.ROT.1NC1NA 1M

Documentazione tecnica

Pulsante arresto d'emergenza/off, Assortimento: RMQ compact solution, apparecchio completo, Forma costruttiva: A fungo, Diametro: 38 mm, illuminazione: non illuminato, Sblocco mediante rotazione, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli, Lunghezza cavo: 1 mm, Descrizione: Sicuri contro le manomissioni secondo ISO 13850, EN 418, Colore Attuatore a fungo: Rossa, Colore Zoccolo pulsanti: gialla, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (posteriore), Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Sì, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-5, VDE 0660

Produttore

C22-PVT-K11-P62 P.EMER.38 SB.ROT.1N