Prodotti /

Cod. Rexel
AITCC16PM8
Cod. Produttore
C16PM8
Cod. EAN
8010703250642

Informazioni di prodotto

Condensatori per illuminazione
Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggio a vite M8, tensione max. 250 Vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per fissaggio

esecuzione

condensatore parallelo per lampada fluorescente

lunghezza

94 mm

diametro

40 mm

tensione nominale

250 V

capacità

16 µF