Prodotti /

Cod. Rexel
AITCC10PM8
Cod. Produttore
C10PM8
Cod. EAN
8010703250567

Informazioni di prodotto

condensatori per illuminazione

Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggio a vite M8, tensione max. 250 Vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per fissaggio

esecuzione

condensatore parallelo per lampada fluorescente

lunghezza

74 mm

diametro

30 mm

tensione nominale

250 V

capacità

10 µF