Prodotti / Automazione industriale / Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali / Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale /

Cod. Rexel
CX2856993
Cod. Produttore
2856993
Cod. EAN
4017918915179

Informazioni di prodotto

Scaricatore di sovratensione

Documentazione tecnica

Adattatore con protezione da sovratensioni per ingressi antenna con connettore F.

tensione permanente DC max.

24 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

2.5 kA

corrente di carico nominale

1.5 A

frequenza

4.7 MHz 2500 MHz

frequenza limite

3000 MHz

collegamento 1

connettore F

Produttore

C-TV-SAT ADATTATORE DI PROTEZIONE