Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE005802
Cod. Produttore
005802
Cod. EAN
3245060058029

Informazioni di prodotto

C/CT EQUIPEMENT 1P+N 250V 5X20

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portafusibili unipolare + neutro per fusibili cilindrici miniatura 5 x 20 mm. N moduli da 17,5 mm: 1

conduttore neutro a connessione

numero di poli

1

per dimensione del fusibile

5×20 mm

tensione nominale

250

tipo di montaggio

barra DIN

Produttore

C/CT EQUIPEMENT 1P+N 250V 5X20