Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01196813
Cod. Produttore
P01196813

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux CA 5293-BT Multimetro grafic

Documentazione tecnica

Descrizione Gli ASYC IV, multimetri portatili con visualizzazione grafica a colori, permettono la misura diretta delle principali grandezze elettriche e una visualizzazione istantanea delle tendenze e della forma d’onda. Questi multimetri sono compatti, robusti, ermetici; la loro ergonomia facilita la prensione. Molteplici grandezze misurate intorno alla funzione principale, funzioni di specifica, di misura relativa, di funzione matematica o misura di corrente diretta mediante pinza conferiscono a questi multimetri la qualità di un esperto della misura. Lo schermo matriciale a colori 320 x 240 pixel permette permette una visualizzazione grafica delle tendenze, multiparametrica e forma d’onda 600Hz elevata leggibilità su sfondo nero. Caratteristiche e funzionalità • Visualizzazione grafica multiparametrica delle tendenze in uno schermo di sintesi; • Visualizzazione della forma d’onda sotto 50/60 e 600 Hz; • Traccia, cursori e zoom delle registrazioni; • Registrazione interna di 30 sequenze; • Numero massimo di 30.000 misure in memoria; • Parametrizzazione semplificata del numero di misure dell’intervallo, della durata e della capacità memoria; • Memorizzazione interna delle 30 sequenze di misura; • Funzione zoom interattiva sulle registrazioni; • Un modo di sorveglianza semplice che visualizza le MIN/MAX/PEAK+/PEAK- e AVG orodatate; • Richiamo contestuale delle connessioni; • Comunicazione USB/Bluetooth; • Software SX-DMM e applicazione ANDROID; • Grado di protezione IP67, ermeticità contro gli spruzzi d’acqua e la polvere per adattarsi alle condizioni esterne; • Batteria ricaricabile Ni-MH AA del mercato, la migliore soluzione qualità/prezzo; • Autonomia: 100 ore (massimo) su pila con gestione del livello della batteria; • Nessuna perdita di tempo: lo strumento funziona mentre si carica.

Produttore

CA 5293-BT MULT. GRAFICO COL. 100K PT TRMS 200 KHZ