Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
lunghezza del cavo di alimentazione
10 m
con cavo di alimentazione
esecuzione
sensore di temperatura/umidità
altezza
32
larghezza
60
profondità
grado di protezione (IP)
IP68
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te