Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH32974199
Cod. Produttore
32974199
Cod. EAN
8710163329741

Informazioni di prodotto

LED module 5000 lm - 830 bianco caldo - Power supply unit - Colore: Aluminum and gray - Connessione: Cavi a terminali liberi

Documentazione tecnica

BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE
Le lampade e gli apparecchi LED Philips-Signify offrono soluzioni personalizzabili per qualsiasi esigenza, dalla scelta dell'atmosfera nella zona giorno o l'illuminazione della cucina. Philips propone un sistema di illuminazione connessa wireless che risulta essere la più venduta al mondo e la più utilizzato per le abitazioni e i giardini.

sezione conduttore collegabile

1

sezione del conduttore

1

tensione nominale

220 V

riflettore

bianco

grado di protezione (IP)

IP65

corpo luminoso

LED non sostituibile

uscita della luce

diretto

altezza/profondità di inserimento

281

lunghezza

193 mm

larghezza

39 mm

flusso luminoso effettivo

5000 lm

fattore di potenza

0.9

tipo di collegamento

crimpare

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

228 mm

resistenza agli urti

IK07

larghezza di montaggio

204

temperatura del colore

3000 K

efficienza luminosa della lampada

100

ripartizione della luce

simmetrico

classe di protezione

I

materiale della copertura

vetro strutturato

numero di poli

3

intensità luminosa

1706

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

lunghezza di montaggio

204

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prestazioni del sistema

50 W

regolabilità

girevole e orientabile

colore della scatola

grigio

diametro di montaggio

281

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

superficie

rivestito a polvere

tipo di tensione

AC

adatto per potenza lampada

50 W

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

adatto per sospensione pendolare

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per montaggio a parete

adatto per applicazione

superficie spazzolata

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Produttore

BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE