Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE79512K
Cod. Produttore
79512K

Informazioni di prodotto

Bullet IP IVS 4K ottica mot.2.8-12mm,SDCARD

Documentazione tecnica

Telecamera bullet IP linea INFINITY, risoluzione 4K (8 Mpx), H.265+ ottica motorizzata autofocus 2.8-12mm, conforme NDAA (cod. 2011).Telecamera bullet IP linea INFINITY, risoluzione 4K (8 Mpx), sensore 1/2,8” CMOS, Day & Night meccanico, 3 streaming contemporanei, codec H.265+, ottica motorizzata autofocus 2,8~12 mm, slot per SD card (256 GB), LED IR con portata fino a 70 m. IP67, IK10. Alimentazione 12 Vcc/PoE, 850 mA. Principali funzioni OSD: ROI, BLC/HLC/FLK, AGC/AWB, HWDR/DNR, DEFOG, Privacy Zone, Motion Detection. Funzioni analitici: Rivelazione intrusione area, attraversamento linea, defocus. Conforme NDAA (cod. 2011)

Produttore

BULLET IP IVS 4K OTTICA MOT.2.8-12M