Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
grado di protezione (IP)
IP00
tensione secondaria
100 V
altezza
100 mm
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25 °C
tensione primaria
1000 V
separazione galvanica tra ingresso e uscita
profondità
140 mm
potenza nominale
20 VA
larghezza
85 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te