Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTVVDC100C100
Cod. Produttore
TVVDC100C100
Cod. EAN
8032826158278

Informazioni di prodotto

BTV20 TV 100/100V 20VA/cl.0,5

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTV20 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 100/100V - Classe: 0.5/1/3P - Prestazioni: 20/30/50VA

grado di protezione (IP)

IP00

tensione secondaria

100 V

altezza

100 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

tensione primaria

100 V

separazione galvanica tra ingresso e uscita

profondità

140 mm

potenza nominale

20 VA

larghezza

85 mm

Produttore

BTV20 TV 100/100V 20VA/CL.0,5