Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTVVCC690C100
Cod. Produttore
TVVCC690C100
Cod. EAN
8032826048920

Informazioni di prodotto

BTV10 TV 690/100V 10VA/cl.0,5

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTV10 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 690/100V - Classe: 0.5/1/3P - Prestazioni: 10/15/30VA

grado di protezione (IP)

IP00

tensione secondaria

100 V

altezza

100 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

tensione primaria

690 V

separazione galvanica tra ingresso e uscita

profondità

125 mm

potenza nominale

10 VA

larghezza

85 mm

Produttore

BTV10 TV 690/100V 10VA/CL.0,5