Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9951M
Cod. Produttore
C9951M
Cod. EAN
8012199988276

Informazioni di prodotto

btnet - confezione 50 viti e rondelle 9,5

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
confezione di 50 dadi (9,5 mm) a gabbia, viti e rondelle per il fissaggio dei pannelli di permutazione e degli accessori ai contenitori o strutture

tipo di accessori

parti/set di fissaggio

dimensione della filettatura metrica

6

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

acciaio

adatto per spessore materiale

2.5 mm

Produttore

BTNET - CONFEZIONE 50 VITI E RONDEL