Prodotti /

Cod. Rexel
AITC137998/121
Cod. Produttore
137998/121
Cod. EAN
8010703151277

Informazioni di prodotto

Reattori elettronici lineari multilampada-multipotenza
Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (BTLT 280 classe I). Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido. Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo per una lunga durata della lampada. Protezioni in caso di disconnessione della lampada, lampada guasta o a fine vita. Protezione contro le extratensioni di rete. Classificazione EEI = A2.

applicazione

lampada fluorescente compatta

tensione nominale

220 V

adatto per potenza lampada

13 W

con dispositivo di accensione

con alimentatore

Produttore

BTLT 121 BALLAST ELETTRONICO