Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF8TG1000
Cod. Produttore
F8TG1000
Cod. EAN
8005543554807

Informazioni di prodotto

btdin - trasf amper 1000A barre 65x32

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore amperometrico In=1000/5A - barre 65x32mm

larghezza dell’apertura

32

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

altezza dell’apertura

65

corrente nominale primaria In

1000 A

classe di precisione

0.5

potenza apparente nominale secondaria

15 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

esecuzione

trasformatore di corrente di protezione

autenticato

con protezione dal contatto

classe di precisione

EV015295

tarato

Produttore

BTDIN - TRASF AMPER 1000A BARRE 65X