Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
frequenza
50 Hz
tipo di montaggio
barra DIN
tipo con ritardo breve
dispositivi supplementari possibili
profondità di incasso
44 mm
larghezza in unità di suddivisione
4
corrente di guasto nominale
0.03 A
corrente di dimensionamento
40 A
tensione di dimensionamento
400 V
numero di poli
tensione di isolamento nominale Ui
500
grado di inquinamento
2
sezione conduttore collegabile unifilare
0.75
sezione conduttore collegabile multifilare
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
con dispositivo di bloccaggio
tipo di tensione
AC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te